Beli tekiro pemotong rantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  2. Hataya Limited Chain Cutter
    Mulai

    Rp1.299.900

    Hataya Limited Chain Cutter
    Deskripsi:
    -Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
  3. KATAYAMA Chain Cutter
    Mulai

    Rp159.900

    KATAYAMA Chain Cutter
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures
  4. FENNER DRIVES Chain Tool
    Mulai

    Rp979.900

    FENNER DRIVES Chain Tool
    Deskripsi:
    Chain pullers are devices that apply manual force to pull two ends of a chain together. A connecting link, or master link, is needed to join the chain ends together.
  5. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  6. monotaro Chain Cutter & Riveter Set
    Mulai

    Rp799.900

    monotaro Chain Cutter & Riveter Set
    Deskripsi:
    It is possible to Cut and crimp a motorcycle drive chain and a car / motorcycle cam chain. It can be used for 40 series, 50 series, and 60 series drive chains.
    atribut:
    • Material: Case: Plastic, Chain Cutter: S45C, Cut pin / Rivet pin: Cr-V, Spring: Spring Steel, Others: S45C
  7. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  8. Wipro Pemotong Rantai
    Mulai

    Rp90.900

    Wipro Pemotong Rantai
    Deskripsi:
    Alat ini dikhususkan untuk membuka/memotong rantai keteng.
    atribut:
    • Order No.: 31-8005
    • Used For: #25 and 8mm chains
    • Length (mm): 140
    • Material: Body : 45#, Extracting Pin : S2
  9. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  10. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  11. MultiPro Alat Potong Rantai
    Mulai

    Rp109.900

    MultiPro Alat Potong Rantai
    atribut:
    • Size (mm): 20-60
  12. TEKIRO Plier Set (Tang Set Otomotif)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  13. TIVAL Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.599.900

    TIVAL Pressure Switch
    atribut:
    • Connector: 3/8
    • Pressure (bar): 16
  14. DAYTON Centrifugal Downblast Exhaust Fans
    Mulai

    Rp7.699.900

    DAYTON Centrifugal Downblast Exhaust Fans
    Deskripsi:
    Clean air fans without drive are primarily used to exhaust odorous, hot, or stale air. These fans do not come with a drive package, so the user must provide the drive components. Belt-drive fans are typically quieter and provide more control over the fans' blade speed and airflow than direct-drive fans.
    atribut:
    • Base shape: Square
    • Electrical Connection: Power Cord
    • For Air Type: Clean Air
    • Housing Material: Aluminium
    • Housing Material Fabrication: Spun
    • Mount Type: Roof Curb
    • Mounting Location: Roof
    • Wheel Material: Aluminium
    • Wheel Type: Backward Inclined
  15. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  16. monotaro Chain Rivet Extractor
    Mulai

    Rp58.900

    monotaro Chain Rivet Extractor
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Package Weight (g): 110
Daftar Harga tekiro pemotong rantai Terbaru March 2026
TEKIRO Alat Pemotong RantaiRp189.900
Hataya Limited Chain CutterRp1.299.900
KYOTO TOOL (KTC) Drive Chain ToolRp129.900
CP Chain Cutter Big BodyRp109.900
KATAYAMA Chain CutterRp159.900
FENNER DRIVES Chain ToolRp979.900
Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Rp2.899.900
monotaro Chain Cutter & Riveter SetRp799.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp209.900
Wipro Pemotong RantaiRp90.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)